グンゼ
快適工房 紳士ソックス ゆったり口ゴムショート丈
・履きやすく脱ぎやすい。足底に滑り止め、足底に名前スペース、やわらか綿混。
・シニア世代の筋力・運動機能低下などの体の変化を手助けする、着脱簡単な靴下。
材質
綿、レーヨン、他
サイズ(cm)
25~27
特性
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工、抗菌加工、防臭加工
指タイプ
通常
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11073959
GQV151 ブラック
ブラック
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073968
GQV151 インディゴ
インディゴ
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073977
GQV151 モクチャコール
モクチャコール
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073986
GQV151 モクグレー
モクグレー
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください