神戸生絲
紳士ふくらはぎ楽らく長寿すべり止めソックス 綿混
・はき心地ゆったり。裏面にすべり止め付き。
材質
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
サイズ(cm)
22~25
特性
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工
指タイプ
通常
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11072209
TJ595 ネービー
ネービー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072218
TJ595 ミドルグレー
ミドルグレー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072227
TJ595 ブラック
ブラック
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください