曜日別特売

ダンロップリファインド C1509

ダンロップリファインド C1509 - 広島化成

・ウォーキングカジュアルタイプ。快適な歩行をサポートします。
・幅広4Eのオブリークラストを採用し、指まわりにゆとりをもたせた快適な履き心地。
・足あたりの柔らかいふかふか高クッションインソール仕様。
・脱ぎ履きがとても簡単なファスナー付き。
・かかとに反射材を搭載しており、夜間歩行時の安全性を高めます。

形状ローカット質量(g)約155(片足23.5cm)タイプ屋外用材質(アッパー)合成皮革+合成繊維材質(ソール)EVA+TPR甲被タイプ紐タイプ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11072288ブラック 22.5cmブラック22.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072297ブラック 23.0cmブラック23
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072306ブラック 23.5cmブラック23.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072315ブラック 24.0cmブラック24
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072331ブラック 24.5cmブラック24.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072340パールピンク 22.5cmパールピンク22.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072349パールピンク 23.0cmパールピンク23
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072358パールピンク 23.5cmパールピンク23.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072367パールピンク 24.0cmパールピンク24
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072376パールピンク 24.5cmパールピンク24.5
5,000
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする