食事用エプロン

食事用エプロン - サンフラワー

・驚異のしなやかさと軽さを実現。防水性に優れた結ぶタイプ。
・幅広なエプロンのため、衣服を食べこぼしや濡れ、汚れから守ります。
・首まわりは紐タイプのため、首のサイズで調節でき、首まわりの隙間ができません。
・使い捨てタイプなので、使用後はそのまま廃棄できます。

材質ポリエチレンブルー質量(g)約10サイズ(cm)幅80×丈103、首下:77機能防水加工首廻り(cm)約35~50内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071281SUN71 ブルー 50枚入
740
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする