入浴介護ハーフパンツ

入浴介護ハーフパンツ - フットマーク

・完全防水のポケット付ハーフパンツ。
・濡れない入浴介護ハーフパンツ(3層/防水型)。
・通常のハーフパンツ姿では、入浴介護の際に濡れて衣類が重くなる・冷える・着替えが大変で困るとの問題から、防水・はっ水・吸水速乾・着脱簡単ストレッチ素材を組合せ商品化しました。
・抱きかかえ時に痛くない、腹部フラット使用。背面はゴム入りでしっかりフィット。
・水抜け穴付きの便利なポケット。小物をサッと入れられます。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工、撥水加工材質ポリエステル100%(はっ水)、防水フィルム:ポリウレタン100%サイズ(cm)幅:57.7、長さ:52適応ウエスト(cm)104~114内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070766403341 ピンク 3Lピンク
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070775403341 ブルー 3Lブルー
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070791403341 オレンジ 3Lオレンジ
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする