曜日別特売

快歩主義 L174

快歩主義 L174 - アサヒシューズ

・もっと元気になれる靴「快歩主義」。
・足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
・ゆったり4E、ワイドマジックタイプ。

仕様撥水加工材質表材:合成繊維、底材:ゴム底質量(g)約210(片足23.5cm)タイプ屋外用内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11073076サンドベージュ 21.5cmサンドベージュ21.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073085サンドベージュ 22.0cmサンドベージュ22
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073101サンドベージュ 22.5cmサンドベージュ22.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073110サンドベージュ 23.0cmサンドベージュ23
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073119サンドベージュ 23.5cmサンドベージュ23.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073128サンドベージュ 24.0cmサンドベージュ24
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073137サンドベージュ 24.5cmサンドベージュ24.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073146サンドベージュ 25.0cmサンドベージュ25
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073155ネイビーラメ 21.5cmネイビーラメ21.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073171ネイビーラメ 22.0cmネイビーラメ22
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073180ネイビーラメ 22.5cmネイビーラメ22.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073189ネイビーラメ 23.0cmネイビーラメ23
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073198ネイビーラメ 23.5cmネイビーラメ23.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073207ネイビーラメ 24.0cmネイビーラメ24
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073216ネイビーラメ 24.5cmネイビーラメ24.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073225ネイビーラメ 25.0cmネイビーラメ25
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073241ブラックストレッチ 21.5cmブラックストレッチ21.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073250ブラックストレッチ 22.0cmブラックストレッチ22
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073259ブラックストレッチ 22.5cmブラックストレッチ22.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073268ブラックストレッチ 23.0cmブラックストレッチ23
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073277ブラックストレッチ 23.5cmブラックストレッチ23.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073286ブラックストレッチ 24.0cmブラックストレッチ24
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073295ブラックストレッチ 24.5cmブラックストレッチ24.5
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
11073311ブラックストレッチ 25.0cmブラックストレッチ25
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする