徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 7054 5E 左足
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11072401
ブラック S
ブラック
S
21~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072419
ブラック M
ブラック
M
22~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072437
ブラック L
ブラック
L
23~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072455
ブラック LL
ブラック
LL
24~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072480
ブラック 3L
ブラック
3L
25~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072498
ゴールド S
ゴールド
S
21~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072516
ゴールド M
ゴールド
M
22~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072541
ゴールド L
ゴールド
L
23~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072559
ゴールド LL
ゴールド
LL
24~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072577
ゴールド 3L
ゴールド
3L
25~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072595
シルバー S
シルバー
S
21~21.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072620
シルバー M
シルバー
M
22~22.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072638
シルバー L
シルバー
L
23~23.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072656
シルバー LL
シルバー
LL
24~24.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11072681
シルバー 3L
シルバー
3L
25~25.5
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください