曜日別特売

ダブルマジックⅢ凛 1127 左足

ダブルマジックⅢ凛 1127 左足 - 徳武産業

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂標準質量(g/片足)約180(L)機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)足幅3E使用場所屋内内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11071640ブラック SブラックS21~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071658ブラック MブラックM22~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071676ブラック LブラックL23~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071701ブラック LLブラックLL24~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071719ブラック 3Lブラック3L25~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071737ゴールド SゴールドS21~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071755ゴールド MゴールドM22~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071780ゴールド LゴールドL23~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071798ゴールド LLゴールドLL24~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071816ゴールド 3Lゴールド3L25~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071841シルバー SシルバーS21~21.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071859シルバー MシルバーM22~22.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071877シルバー LシルバーL23~23.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071895シルバー LLシルバーLL24~24.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
11071920シルバー 3Lシルバー3L25~25.5
3,450
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする