ナカバヤシ
ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT
・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。
・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。
・設定なしですぐに使える。
仕様
双方向
付属品
電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2
材質
ABS樹脂
品番
WT100MTMT
質量(g)
64.5/1台
タイプ
屋内機+屋内機セット
電源(V)
AC100
到達距離(m)
無線:約100(屋内見通し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.3×2×8.3/1台
電源タイプ
電源コード式(USB-ACアダプター)
内容量
1セット
注意
※増設はできません。
※2台とも持ち運びはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11070949
屋内機+屋内機セット
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください