曜日別特売

バンブーステッキワイド多点杖

バンブーステッキワイド多点杖 - 竹虎

・ねばりある杖先がしっかり地面を捉える多点杖。手への負担が少ないワイドグリップ。
・1本杖に比べて接地面積が広いので安定感があります。
・左右のどちらでも握りやすいグリップ形状。

材質本体:アルミ、握り手:TPR・PP質量(g)470内径(Φmm)多点杖先:19寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース部】101×124長さ(cm)68~96(12段階)グリップ長さ(mm)145パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11070669104880 ブラックブラック
7,800
6,998
非課税商品
6,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070678104881 ワインレッドワインレッド
7,800
6,998
非課税商品
6,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
11070687104882 ネイビーネイビー
7,800
6,998
非課税商品
6,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする