イーストアイ
セーフティーアームウォーカー スリムタイプ
・2段階グリップで立ち上がり補助にも。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
サイズ(cm)
幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076707
SW5110 シルバー
シルバー
¥
20,500
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076716
SW5120 ブラック
ブラック
¥
20,500
¥
19,980
非課税商品
¥
19,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください