イーストアイ
セーフティーアームウォーカー スリムCタイプ
・少しずつ歩行をする方に安心タイプ。
・前輪キャスターの方向は1方向に固定。
・ストッパーは荷重をかけることで作動。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.9
サイズ(cm)
幅49~51×奥行46~48×高さ71.5~81.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ72、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:39~49
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076725
SW5210 シルバー
1台
シルバー
¥
27,500
¥
26,980
非課税商品
¥
26,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076741
SW5220 ブラック
1個
ブラック
¥
27,500
¥
26,980
非課税商品
¥
26,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください