曜日別特売

スタイルセレブリティ 吸水消臭ショーツ 2色組

スタイルセレブリティ 吸水消臭ショーツ 2色組 - 辻一

・吸水・抗菌防臭・消臭の安心混綿ショーツ(2枚組)。吸水パッドに高機能を使用した安心の5層構造。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水性と消臭性に優れた素材です。
・履き心地へのこだわりがすごい!
・お腹やお尻まわりをすっぽりと包み込む深履きタイプ。
・締め付け感が無くストレスフリーな履き心地です。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、吸水加工、消臭加工、防臭加工混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、(吸水部)表側:ポリエステル100吸水量(mL)35(目安)内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11077249TJI-679 ピンクセット MピンクセットM87~95
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077258TJI-679 ピンクセット LピンクセットL92~100
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077267TJI-679 ピンクセット LLピンクセットLL97~105
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077276TJI-679 ピンクセット 3Lピンクセット3L102~110
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077285TJI-679 ブルーセット MブルーセットM87~95
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077301TJI-679 ブルーセット LブルーセットL92~100
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077310TJI-679 ブルーセット LLブルーセットLL97~105
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
11077319TJI-679 ブルーセット 3Lブルーセット3L102~110
3,628
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする