スマートボクサーパンツ 大容量タイプ

スマートボクサーパンツ 大容量タイプ - 辻一

・ヨコ漏れ安心。圧倒的な吸水量(約100cc)。薄型で履き心地・安心感にこだわった吸水消臭ボクサーパンツです。
・ワイドパッドで安心!5層構造吸水部!
・薄型でも安心!4層構造吸水部!Quick Valve Control。
・吸水部の最も重要なポイントである吸水・保水・消臭繊維には2つの高機能繊維を使用。
・身生地と同色系の吸水部分で見た目は普通の吸水パンツ。
・吸水部は、吸水直後からサラサラで逆戻りしにくく、気になるニオイもしっかりガードしてくれます。
・吸水部の周りをテープでパイピングしているので横漏れを防ぎます。
・同系色の超薄型パッドがフロントにしっかり付けられています。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工3色組混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、ゴム部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10、(吸水部)表生地:ポリエステル100吸水量(mL)100(目安)内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応腹囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11076899TJI-471GA M 3色組M76~84
7,264
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076908TJI-471GA L 3色組L84~94
7,264
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076917TJI-471GA LL 3色組LL94~104
7,264
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076926TJI-471GA 3L 3色組3L98~108
7,264
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする