マキテック
サポキャリー
・大容量の収納袋で、お買い物時もたっぷりと収納できます。
・どこを握っていただいてもブレーキがかけられるハンドル形状。
・大きなキャスターで操作性が良いです。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約2.6
色
ローズ
サイズ(cm)
幅21×奥行41×高さ75~85.5(4段階/3.5
積載荷重(kg)
10
機能
標準:1WAYキャスター(左右45°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
バッグ容量(L)
14.4
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
注意
※右利き専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11077039
RS-200RF ローズ
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください