ダイト
深型ポケット付 食事用エプロン
・体にフィット、さっと洗えるシリコンエプロン。くるくる丸めてコンパクトに。持ち運びも便利です。
・シリコン素材で体にフィットし食べこぼしをしっかりキャッチします。
仕様
食洗機可、洗濯機不可
材質
シリコーンゴム
質量(g)
260
サイズ(cm)
幅40×丈50、ポケット:幅35×奥行5×深さ8、(首周り)40~47
耐熱温度(℃)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076777
DSE-P ピンク
ピンク
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11076786
DSE-B ブルー
ブルー
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください