曜日別特売

ケアカバー防水シーツ 車いす用

ケアカバー防水シーツ 車いす用 - ケアメディックス

・車いすでの失禁や食べこぼしによる汚れを防止します。
・手軽に洗濯でき、車いすシートへの臭い移りを防ぎます。
・表面パイル地の起毛が臀部のスリップを防ぎ、座位を安定保持します。
・裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水し、ズレも防止します。

仕様洗濯機可(ネット使用)、乾燥機可、抗菌加工、防臭加工材質表地:アクリル100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート質量(g)110サイズ(cm)幅40×長さ90内容量1袋
注意
※塩素系の漂白剤の使用はさけてください。
※車いすは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11077425グリーン 2枚入グリーン
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11077441ピンク 2枚入ピンク
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11077450ネイビー 2枚入ネイビー
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11077425グリーン 2枚入13173067-グリーン 2枚入 ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/グリーン/- ケアメディックス 13173067ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/グリーン/-ケアメディックス1セット(2枚)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
11077441ピンク 2枚入13173058-ピンク 2枚入 ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ピンク/- ケアメディックス 13173058ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ピンク/-ケアメディックス1セット(2枚)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
11077450ネイビー 2枚入13173076-ネイビー 2枚入 ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ネイビー/- ケアメディックス 13173076ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ネイビー/-ケアメディックス1セット(2枚)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする