エニモ Mモデル Vタイプ

エニモ Mモデル Vタイプ - ケープ

・誰でもかんたん・姿勢が崩れにくい・熱水洗浄もできる。
・高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。
・極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。
・本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。
・本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。
・仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート。表裏どちらの面も同じです。

仕様洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き)材質表側地:ポリエステル80%・綿20%、切替部:ポリエステル100%、中身:ポリウレタンフォーム100%質量(kg)0.9サイズ(cm)約幅50×長さ85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11076881CK-465
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする