ケープ
エニモ Mモデル Wタイプ
仕様
洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き)
材質
表側地:ポリエステル80%・綿20%、切替部:ポリエステル100%、中身:ポリウレタンフォーム100%
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
約幅70×長さ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11076865
CK-464
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください