ヘッドガードフィット

ヘッドガードフィット - キヨタ

・頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節可能で、内側は伸縮性がありフィット感が抜群です。超軽量で通気性があり丸洗い可能です。
・「頭囲」だけでなく、「かぶりの深さ」も調節が可能。
・転倒時による衝撃から頭部を保護します。
・内部は2層構造で衝撃吸収力を高めています(保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部)。

仕様手洗い可材質表地・裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:EVA、あごひも:ポリプロピレンブラウン内容量1個
注意
※切る、縫うなどの改造を施すことは、製品の機能低下をまねく原因となりますので、絶対に行わないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11079997KM-30 ブラウン S~MS~M約13048~55
17,500
16,980
非課税商品
16,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
11080006KM-30 ブラウン L~LLL~LL約13553~63
17,500
16,980
非課税商品
16,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
11080015KM-400 ブラウン S~MS~M約13048~55
20,700
19,980
非課税商品
19,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
11080031KM-400 ブラウン L~LLL~LL約13553~63
20,700
19,980
非課税商品
19,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする