ウィズワン
レジェールキャンシット
・超軽量の4.6kg、椅子付きコンパクトタイプ歩行車。
・4分の1までコンパクトに折りたため、収納スペースも最小限で済み、小型自動車にもらくらく積み込めます。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(ターコイズ)ポリエステル・(ジャガード)コットン・ポリエステル
質量(kg)
4.6
サイズ(cm)
幅52×奥行52×高さ75.5~84.5(4段階/3、折りたたみ時:幅31×奥行35×高さ79.5、座面:幅31×奥行22.5、座面高:46、ハンドル内幅:35
積載荷重(kg)
2
機能
(標準)折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
1.7
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11080040
H1LRCS-TB ターコイズブルー
ターコイズブルー
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11080049
H1LRCS-JBL ジャガードブルー
ジャガードブルー
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください