ニチバン
マイタックラベルリムカ
はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
幅(mm)
100
寸法(mm)
25×38
色
白無地
高さ(mm)
155
質量(g)
17
奥行(mm)
2
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
内容量
1パック(8片×10シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11083759
ML-R2
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください