SMC
MBY-Z Series スムースシリンダ 複動・片ロッド
適合
付属金具:なし
ストローク(mm)
160
取付
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
5~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動
対応
シリンダストーク:160mm
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11083479
MBYB100-160Z
¥
30,090
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください