スムーズラーグECO

スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)スムーズラーグECO - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用。
マイクロファイバーの超繊維が細かなチリやほこりをキャッチします。
かための繊維がスムーズな動きを実現し、目地の汚れをかきだします。
HPニューフレッシュモップ、プロテック ワンタッチワイドフレッシュモップに取付できます。

用途床面の水拭き掃除に材質再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロン質量(g)115寸法(幅W×奥行D)(mm)475×155エコマーク認定認定エコマーク認定番号23 104 019繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11083750MO909-000X-MB-Rレッド
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13091158MO909-000X-MB-BLブルー
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
13091167MO909-000X-MB-Gグリーン
1,950
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
13091176MO909-000X-MB-Wホワイト
1,950
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 新築美装 床モップ
平野美装建設業・工事業

しっかり汚れもとれ、少々の床ノリなら取れました。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする