曜日別特売

STUBBYドライヴ

STUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニアSTUBBYドライヴ - エンジニア

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。
極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
メンテナンス用などの携行工具に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
※両頭ビットは使用できません。
※インパクトドライバー用のボール溝があるビットを使用する際は、M8以上のネジには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11082316DZ-90P
1,800
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする