チャック付アルミ袋 スタンドタイプ 食品衛生法適合
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途
防湿包装袋として
材質
PET/AL/PE
タイプ
スタンドタイプ
種類
チャック付ポリ袋
規格
食品衛生法適合
内容量
1パック(50枚)
注意
※ご使用用途以外に使用しないでください。
※この商品の保管は高温多湿・直射日光を避けてください。
※電子レンジでのご使用はできません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※湿気、酸化、変色等の影響を受けやすい商品の包装にはご確認の上、ご使用お願いいたします。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)
基材構成
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14212129
-
80
0.116
100(チャック下)
32+100×80+25
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212138
-
90
0.116
115(チャック下)
32+115×90+28
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212147
-
100
0.116
160(チャック下)
32+160×100+30
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212156
-
110
0.116
170(チャック下)
32+170×110+33
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212165
-
120
0.116
180(チャック下)
32+180×120+35
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212181
-
130
0.116
190(チャック下)
32+190×130+37
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212190
-
140
0.116
200(チャック下)
32+200×140+41
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212199
-
150
0.116
210(チャック下)
32+210×150+45
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212208
-
160
0.116
230(チャック下)
32+230×160+47
PET12/AL7/PET12/PE85
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212217
-
180
0.136
260(チャック下)
32+260×180+53
PET12/AL7/PET12/PE105
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212226
-
200
0.136
280(チャック下)
32+280×200+58
PET12/AL7/PET12/PE105
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212235
-
220
0.156
300(チャック下)
32+300×220+64
PET12/AL7/PET12/PE125
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14212251
-
240
0.156
340(チャック下)
32+340×240+70
PET12/AL7/PET12/PE125
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください