ユニファイブ
スイッチング電源
スイッチング電源 (オープンフレーム)
用途
情報処理装置、民生、産業機器に適している標準電源です。
形状
オープンフレーム
使用温度範囲(℃)
-10~50(100%) 60(70%) 70(20%)
入力電圧(V)
100~240 50/60HZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
電流(A)
出力電圧(V)
リップルノイズ(mVp-p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086035
UNOWT3010-033020SA
ノイズ:160
2
3.3
160
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086051
UNOWT3010-050020SA
ノイズ:160
2
5
160
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086060
UNOWT3010-120900SA
ノイズ:180
0.9
12
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086069
UNOWT3010-150700SA
ノイズ:180
0.7
15
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086078
UNOWT3010-240500SA
ノイズ:180
0.5
24
180
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086087
UNOWT3015-033030SA
ノイズ:200
3
3.3
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086096
UNOWT3015-050030SA
ノイズ:200
3
5
160
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086105
UNOWT3015-120013SA
ノイズ:240
1.3
12
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086121
UNOWT3015-150010SA
ノイズ:240
1
15
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086130
UNOWT3015-240700SA
ノイズ:240
0.7
24
180
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086139
UNOWT3030-033060SA
ノイズ:160
6
3.3
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086148
UNOWT3030-050060SA
ノイズ:160
6
5
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086157
UNOWT3030-120025SA
ノイズ:180
2.5
12
150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086166
UNOWT3030-150020SA
ノイズ:180
2
15
150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11086175
UNOWT3030-240013SA
ノイズ:180
1.3
24
150
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください