停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色

停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 - ティーエム

バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)

用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120内容量1個
注意
※昼光色(TAL-690-1)と電球色(TAL-690-2)で好みに合わせて選べる
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11087015TAL-690-2
2,255
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする