曜日別特売

交流安定化電源装置 AVシリーズ

交流安定化電源装置 AVシリーズ - 東洋電源機器

【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。

用途
【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。
本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。
動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。
周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11086227AV-100F-18単相:100単相:100100
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086236AV-100F-28単相:200単相:200100
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086245AV-100F-128単相:200単相:100100
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086261AV-100F-218単相:100単相:200100
112,000
97,980
107,778(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086270AV-150F-110単相:100単相:100150
123,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086279AV-150F-210単相:200単相:200150
123,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086288AV-150F-1210単相:200単相:100150
123,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086297AV-150F-2110単相:100単相:200150
123,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086306AV-200F-111単相:100単相:100200
132,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086315AV-200F-211単相:200単相:200200
132,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086331AV-200F-1211単相:200単相:100200
132,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086340AV-200F-2111単相:100単相:200200
132,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086349AV-300F-113単相:100単相:100300
149,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086358AV-300F-213単相:200単相:200300
149,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086367AV-300F-1213単相:200単相:100300
149,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086376AV-300F-2113単相:100単相:200300
149,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086385AV-400F-116単相:100単相:100400
162,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086401AV-400F-216単相:200単相:200400
162,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086410AV-400F-1216単相:200単相:100400
162,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086419AV-400F-2116単相:100単相:200400
162,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086428AV-500F-119単相:100単相:100500
172,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086437AV-500F-219単相:200単相:200500
172,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086446AV-500F-1219単相:200単相:100500
172,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086455AV-500F-2119単相:100単相:200500
172,000
149,800
164,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086471AV-750F-125単相:100単相:100750
198,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086480AV-750F-225単相:200単相:200750
198,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086489AV-750F-1225単相:200単相:100750
198,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086498AV-750F-2125単相:100単相:200750
198,000
169,800
186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086507AV-1KF-131単相:100単相:1001000
222,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086516AV-1KF-231単相:200単相:2001000
222,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086525AV-1KF-1231単相:200単相:1001000
222,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11086541AV-1KF-2131単相:100単相:2001000
222,000
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする