SUGICO(スギコ)
大型掘込取手
出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
適合
MODEL:ETP-131-1
材質
【ハンドル】エラストマー(TPE)【芯材】スチール(SPHC)
サイズ(mm)
120×140×H31
使用
荷重(kgf):18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086796
TO-1513-1
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください