SUGICO(スギコ)
取手
表、裏の両面から取り付けが可能です。
キャップ付きです。
付属品
キャップ
適合
MODEL:ETP-123-1
材質
【本体】亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)【キャップ】ASA
製品質量(g)
483
使用
荷重(kgf):82
内容量
1個
注意
※本体取付け後、キャップをはめ込んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11086769
TO-1506
¥
4,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください