曜日別特売

取手

取手 - SUGICO(スギコ)取手 - SUGICO(スギコ)

取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。
キャップ付きです。

付属品キャップ材質【本体】ABS【キャップ】ポリカーボネイト(PC)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
製品質量(g)
使用
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11086751TO-1504-1MODEL:EDU-90-170荷重(kgf):23
530
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
11086760TO-1504-2MODEL:EDU-90-290荷重(kgf):46
840
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする