中間棚板 カゴ台車用
カゴ台車に中間棚を追加することで、仕切りができ、高さの異なる荷物を重ねることなく積載することが可能です。
荷物の整理や積載効率の向上に役立ちます。
用途
モノタロウカゴ台車用中間棚板
仕様
サイドフック固定式
材質
スチール
質量(kg)
8.5
耐荷重(kg)
100
寸法(縦×横)(mm)
740×1015
内容量
1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※棚ごと、またはカゴ台車全体の耐荷重を必ず確認し、ご使用してください。
※安定した状態で装着されているか確認してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38518850
-
モノタロウカゴ台車(注文コード:14913879)
グリーン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
38518859
-
モノタロウカゴ台車(注文コード:52570010、75330606)
アイボリー
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
1年間返品保証
出荷予定:2026年3月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください