サクラクレパス
水性ペン
用途
宛名書きや工作、POP・ポスターの作成の際に
仕様
不透明調インキ
材質
本体:樹脂 インク:顔料インキ
質量(g)
(約)23
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×Lmm)
最大19×139
適合材
筆記可能:紙、段ボール、ガラス、プラスチック、木、フィルム、金属、発泡スチロール
線の太さ
中字/太字
エコマーク認定番号
18 112 105
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100769
ZPKT-P#49
ブラック
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
11100778
ZPKT-P#19
レッド
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください