FINIXA
プラスチックリニューアルジェル
色褪せた樹脂パーツや内装のレザーを復活させます。
自然な艶を与え色を濃くします。
水性、シリコンフリー
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100629
PRG 05
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった