コアデ
ハイクオリティー透明保存袋
用途
一般的な文庫本やコミック文庫
材質
OPP素材
色
透明
入数(枚)
15
厚さ(μm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【適合】106×~35×152
適合サイズ
文庫本
内容量
1セット(15枚×1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100821
CONC-BC59
¥
273
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください