HOJO
補強プレート付棚受金具
鉄皿黒頭タッピング(4.5×40)(4.5×20)各5本付
用途
棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい
材質
鉄
厚さ(mm)
4.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
幅C(mm)
38
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11102896
-
125×150
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102905
-
150×200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102921
-
200×300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102930
-
250×400
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11102939
-
350×500
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。