セーブインダストリー
コードレス ヘアブラシ
仕様
【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分
付属品
USBコード(TypeC)
寸法(mm)
35×25×185
質量(g)
125
定格
5V-2A
定格電圧(V)
3.7
温度(℃)
150/160/180
定格出力(W)
7.5
連続使用時間(分)
20
コード長さ(cm)
50
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100805
SV-7756
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください