曜日別特売

シャープペンシル

シャープペンシル - 祥碩堂シャープペンシル - 祥碩堂シャープペンシル - 祥碩堂シャープペンシル - 祥碩堂
用途木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに材質樹脂/真鍮形状六角寸法(mm)(約)D137×W9×H9(クリップ部除く)ブルー/シルバー芯径(mm)(約)2対応芯削り付、開閉式ワンタッチクリップ、セーフティコード取り付け穴付繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11100796500-BLU
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする