祥碩堂
シャープペンシル替芯
用途
祥碩堂 建築用シャープペンシル 2.0mmの替芯
仕様
ポリマー芯
材質
粘土/黒鉛/樹脂/顔料
色
ブルー
芯径(mm)
(約)2
本数
6本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100787
500-BLU6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください