ウィンブルヤマグチ
クローラー運搬車 WB06Dα
国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア
驚きの耐久性
用途
ディーゼルエンジンタイプ
適合
最低地上高:125
寸法(mm)
機体:全長1960×全幅780×全高1080
質量(kg)
機体:410
タイプ
三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル
方式
(操向)走行部:内拡ブレーキ式
最大積載量(kg)
600
排気量(mL)
エンジン:276
対応
クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm
速度
走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0
燃料タンク容量(L)
3.6
始動方式
エンジン:セル(リコイル式)
定格出力(kW[PS])
4.0(5.5ps)/1700
エンジン型式
液冷ディーゼル
変速段数
F3・R2
内容量
1台
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11100708
-
¥
1,350,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません