曜日別特売

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ

高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SU3000・4000-Wシリーズ - CKD

高分子分離膜を使用したエアドライヤです。
空気圧源に直結するだけの手軽さです。
電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。
オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。
最高使用圧力1.5MPa で、幅広い用途に使用できます。
可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。
振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。

用途
乾燥エアの供給に
防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に
使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)2.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※入口空気圧力が0.7MPa未満のときは「05」を、0.7MPa以上1.4MPaのときは「07」をご指定ください。
※標準品は正面から見て左側ポートが空気入口、右側ポートが空気出口です。オプション『X1』を選択した場合、右側ポートが空気入口、左側ポートが空気出口です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全250種類を絞り込む
接続口径
質量(kg)
入口空気温度(℃)
250種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
周囲温度(℃)
入口空気温度(℃)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11094110SD4050-A05-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094119SD4050-A07-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094128SD4050-B05-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094137SD4050-B07-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094146SD4050-B14-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094155SD4050-C05-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094171SD4050-C07-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094180SD4050-C14-EX1Rc1/245~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
357,450
326,200
358,820(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094189SD4075-A05-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094198SD4075-A07-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094207SD4075-A07-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094216SD4075-B05-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094225SD4075-B05-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094241SD4075-B07-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094250SD4075-B07-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094259SD4075-B14-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094268SD4075-B14-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094277SD4075-C05-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094286SD4075-C05-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094295SD4075-C07-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094311SD4075-C07-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094320SD4075-C14-BERc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094329SD4075-C14-BEX1Rc1/25.45~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
504,000
459,925
505,918(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094338SD3075-A05-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094347SD3075-A07-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094356SD3075-B05-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094365SD3075-B07-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094381SD3075-B14-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094390SD3075-C05-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094399SD3075-C07-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094408SD3075-C14-BX1Rc3/83.65~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
333,550
304,363
334,799(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094417SD3025-A05-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094426SD3025-A07-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094435SD3025-B05-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094451SD3025-B07-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094460SD3025-B14-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094469SD3025-C05-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094478SD3025-C07-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094487SD3025-C14-BX1Rc3/81.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
157,550
143,763
158,139(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094496SD3050-A05-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094505SD3050-A07-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094521SD3050-B05-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094530SD3050-B07-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094539SD3050-B14-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094548SD3050-C05-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094557SD3050-C07-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094566SD3050-C14-BX1Rc3/82.75~50、(基準定格)255~50、(基準定格)251.4、0.4~1.5、(基準定格)0.7
262,050
239,125
263,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094575SD4100-A05-BX1Rc1/26.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
608,550
555,300
610,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094591SD4100-A07-BX1Rc1/26.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.7、0.4~1.5、(基準定格)0.7
608,550
555,300
610,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11094600SD4100-B05-BX1Rc1/26.85~50、(基準定格)255~50、(基準定格)250.5、0.4~1.5、(基準定格)0.7
608,550
555,300
610,830(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする