テンパール工業
スタンダード住宅用分電盤(扉無し)YA型L無(YAG)
深さ(mm)
103
縦(mm)
320
横(mm)
313
分岐回路数
4
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
60A
内容量
1面
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11092071
YAG36042M
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください