コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ

コンパクトファーストエイドキット CFシリーズ - エピオスコンパクトファーストエイドキット CFシリーズ - エピオス

セミハードタイプの収納ケースに入ったファーストエイドキット

用途災害時・非常時の備えになる救急セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1セット
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11092290CF10R収納ケース・絆創膏5P・ワンタッチ包帯・綿棒10P・水に流せるペーパー・除菌アルコールウェットティッシュ・救急手引
1,000
749
824(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11092080CF15N収納ケース・絆創膏5P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P・水に流せるペーパー・救急手引・アルコールハンドジェル×3・除菌アルコールウェットティッシュ・綿棒10P・爪切り・爪やすり・毛抜き・はさみ
1,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11092080CF15N68925617CF15RCF15N コンパクトファーストエイドキット13点セット CF15R エピオス 68925617コンパクトファーストエイドキット13点セット CF15Rエピオス1セット
1,198
欠品中
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする