曜日別特売

ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ

ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロットゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ - パイロット

カラバリ豊富、書き出しスムーズ、水ににじみにくいジュースに新色登場。ビビットだけど主張しすぎない、優しいトーンがポイント。
カラーの組み合わせ方や、書くシーンによって、スポーティーにも、おしゃれにもなる、書いて楽しいネオンカラーシリーズ。
鮮やかな色合いながらも、優しいトーンが特長で、手帳やノートに書き込む際のアクセントとしてはもちろん、黒い紙やクラフト紙などにも書くことができるため、手紙やメッセージカードへのデコレーションなど幅広い用途で使うことができます。

種類顔料ゲルインキシリーズジュース方式ノック式本体寸法(mm)最大Φ10.3×143本体サイズ(mm)全長:143 最大径Φ:10.3ボール径(Φmm)0.5内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11108706LJU-15-NPEピーチ
120
119
131(税込)
3日以内出荷
11108715LJU-15-NAPアプリコット
120
119
131(税込)
5日以内出荷
11108731LJU-15-NLEレモン
120
119
131(税込)
6日以内出荷
11108740LJU-15-NEMエメラルド
120
119
131(税込)
3日以内出荷
11108749LJU-15-NLブルー
120
119
131(税込)
6日以内出荷
11108758LJU-15-NPUパープル
120
119
131(税込)
3日以内出荷
11108767LJU-15-6CNネオンピーチ/ネオンアプリコット/ネオンレモン/ネオンエメラルド/ネオンブルー/ネオンパープル
720
719
791(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする