MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン

MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波自動点灯目覚まし時計ロン - MAG(ノア精密)

光の明暗センサーを搭載し、暗くなると自動でライトがほんのり点灯しつづける目覚まし時計。暗がりの中でも眩しくなく時刻の確認ができます。スヌーズ/ライトボタンを押すことでより明るくライトが点灯します。
時刻合わせの必要がない電波時計で正確な時刻を表示。温度・湿度・カレンダー表示付きで、室内環境の管理にもおすすめ。
電子音アラーム、スヌーズ機能付き。

材質プラスチック質量(g)120タイプデジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)81×118×43表示時刻:12/24表示切替表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、自動点灯(光センサー)、自動点灯ON/OFF切替、目覚まし:電子音アラーム、スヌーズ電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)※必ず単3アルカリ乾電池をご使用ください時刻合わせ:不要(電波時計)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109467T-790 WH-Z
オープン
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする