曜日別特売

MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー

MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー - MAG(ノア精密)

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。

付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル材質プラスチック質量(g)425電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38表示方式デジタル機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用湿度計日付表示温度計ライト機能12/24表示切替時刻合わせ:手動内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109397W-813 BK
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする