MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア

MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエア - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。

材質プラスチック・ガラス質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)湿度計日付表示電波時計温度計12/24表示切替時刻合わせ:不要(電波時計)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109345W-812 WH-Z
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 家用
サービス業

大きさは文庫本ぐらいです。
電波の受信は置き場所によるのでそれぞれですが、うちでは2時間ぐらいすると正確になりました。
タイマー、アラーム、目覚ましなどの機能はありません。
時計、カレンダー、温度、湿度だけです。
耐久性はわかりません、買ったばかりなので。
シンプルで安くて良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする