MAG掛時計 ガレット

MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)MAG掛時計 ガレット - MAG(ノア精密)

人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな小さめサイズの掛け時計です。圧迫感がなく設置場所を選ばずお使いいただけます。秒針は滑らかに進む連続秒針、電波の届かない場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。

材質プラスチック・ガラス質量(g)320タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×225×36表示方式アナログ電池単3アルカリ乾電池×1(電池別売り)時刻合わせ:手動内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109406W-808 GR-Zグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11109415W-808 GY-Zグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
11109431W-808 IV-Zアイボリー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする