曜日別特売

MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント

MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)MAGアナデジ掛時計 ダブルポイント - MAG(ノア精密)
(1件のレビュー)

どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。

材質プラスチック・ガラス質量(g)650タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50表示方式アナログ機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2湿度計日付表示温度計時刻合わせ:手動内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11109361W-807 BR-Z
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11109370W-807 N-Z
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 工場乾燥炉付近

以前電波時計を使用していましたがよく時間が狂うときがあるので購入しました。手ごろな価格で使用後問題なく使えているので満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする